Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 136181 Deckenbeleuchtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 136181 Deckenbeleuchtung Schwarz
Synergy 21 136181 Deckenbeleuchtung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34554293
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-UFO0037
EAN/GTIN:
     4038816136183
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Garage, Büro
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Gesamtleistung
96 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
12960 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4800 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.