Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP7262 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP7262 Tonerkartusche Schwarz
CoreParts MSP7262 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32238923
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP7262
EAN/GTIN:
     5711783376811
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kapazität
300 g
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Konica Minolta
Kompatibilität
Bizhub C224, 284, 364, C224e, 284e, 364e
Schwarztoner Seitenleistung
27000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
OEM-Code
A33K130
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.