Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-1300M Druckerpatrone Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-1300M Druckerpatrone Original Magenta
Canon PFI-1300M Druckerpatrone Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32158017
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0813C001
EAN/GTIN:
     4549292049336
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF Pro-2000, Pro-4000, Pro-4000S, Pro-6000S
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
330 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 424,91*
Ähnlich
Canon
0859C001
ab € 66,90*
Ähnlich
Canon
0851C001
ab € 66,71*
Ähnlich
Canon
0860C001
ab € 67,37*
Ähnlich
Canon
0856C001
ab € 67,44*
Ähnlich
Canon
0852C001
ab € 66,82*
Ähnlich
Canon
0849C001
ab € 67,87*
Ähnlich
Canon
0850C001
ab € 65,99*
Ähnlich
Canon
0854C001
ab € 67,61*
Ähnlich
Canon
0857C001
ab € 67,17*
Ähnlich
Canon
0855C001
ab € 67,28*
Ähnlich
Canon
0858C001
ab € 67,57*
Ähnlich
Canon
0853C001
ab € 67,92*
Ähnlich
Canon
0820C001
ab € 125,82*
Ähnlich
Canon
0812C001
ab € 126,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.