Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Analoges Funk-Uhrwerk mit zwei Uhrzeigersets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Analoges Funk-Uhrwerk mit zwei Uhrzeigersets
TFA-Dostmann Analoges Funk-Uhrwerk mit zwei Uhrzeigersets
TFA-Dostmann Analoges Funk-Uhrwerk mit zwei Uhrzeigersets
TFA-Dostmann Analoges Funk-Uhrwerk mit zwei Uhrzeigersets
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31615524
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3518.01
EAN/GTIN:
     4009816026781
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Mit diesem praktischen Funk-Uhrwerk von TFA sind Ihrer Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt! Werden Sie zum Designer und gestalten Sie sich Ihre ganz eigene Uhr. Sie entscheiden selbst über Material, Form und Farbe und können aus zwei verschiedenen Zeiger-Sets wählen. So wird garantiert jede Uhr zum Unikat. Auch tolle, persönliche Geschenke entstehen so wie von selbst. Das TFA Funk-Uhrwerk empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit wird die aktuelle Uhrzeit stets auf die Sekunde genau angezeigt und es entfällt die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mechanische Bewegung
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.