Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta 66143 Vergrößerungsglas Schwarz, Weiß 10x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta 66143 Vergrößerungsglas Schwarz, Weiß 10x
Reflecta 66143 Vergrößerungsglas Schwarz, Weiß 10x
Reflecta 66143 Vergrößerungsglas Schwarz, Weiß 10x
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31123713
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     66143
EAN/GTIN:
     4005039661433
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe
Digitale Lupe

Die Digitale Lupe bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Sehr kleine Objekte und Abbildungen können problemlos betrachtet, sowie sehr kleine Texte aus Büchern und Zeitschriften mühelos gelesen werden. Mit einer Vergrößerung von 5-, 6-, 7,5- und 10-fach werden diese auf dem 3,5 Zoll LCD-Display gestochen scharf dargestellt. Ob tagsüber oder nachts, durch die 4 integrierten LED-Lampen herrschen immer optimale Lesevoraussetzungen. Mit der Freeze-Taste können Sie den gewünschten Bildausschnitt einfrieren, um diesen dann in aller Ruhe betrachten zu können. Mit der integrierten Kamerafunktion können Schnappschüsse auf der Micro SD (nicht im Lieferumfang enthalten) gespeichert werden und per USB-Kabel auch auf den PC übertragen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
180 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Vergrößerung
10 x
Leuchtmittel enthalten
Ja
Anzahl der LEDs
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.