Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn Cat7, 2m Netzwerkkabel Schwarz S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn Cat7, 2m Netzwerkkabel Schwarz S/FTP (S-STP)
S-Conn Cat7, 2m Netzwerkkabel Schwarz S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30731604
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75512-S-SET5
EAN/GTIN:
     4017538062499
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei VE5, schwarz, 2,0m
- Patchkabel, cat 7, 600 MHz, S/FTP PIMF, Halogenfrei
- Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
- Belegung: TIA/EIA 568B
- Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 80x0,12mm
- Kabelaufbau: AWG 26/7
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: vergoldet 3µ
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
600 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.