Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn Cat. 5e F/UTP 2m Netzwerkkabel Grau Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn Cat. 5e F/UTP 2m Netzwerkkabel Grau Cat5e F/UTP (FTP)
S-Conn Cat. 5e F/UTP 2m Netzwerkkabel Grau Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26420264
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75112
EAN/GTIN:
     4017538002099
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Patchkabel, cat 5e, 100 MHz, F/UTP
    - Anschüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Belegung: TIA/EIA 568B
    - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm Massedraht 1x0,6mm
    - Kabelaufbau: AWG 26/7
    - Stecker: angespritzt mit Längenangabe
    - Unterstützt: 10/ 100 / 1000 MBit/s Datenübertragungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
TIA/EIA 568B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 75111-0,25 B
ab € 0,38*
Zubehör
S-Conn
TC 75211-0,25 B
ab € 0,50*
Zubehör
S-Conn
TC75111-0,25E
ab € 0,38*
Zubehör
S-Conn
TC 75211-0,25
ab € 0,43*
Zubehör
S-Conn
TC 75211-0,25 G
ab € 0,43*
Zubehör
S-Conn
TC 75111-0,25 R
ab € 0,38*
Zubehör
S-Conn
TC 75211-0,25 R
ab € 0,43*
Zubehör
S-Conn
TC 75111-0,5
ab € 0,42*
Zubehör
S-Conn
TC 75711-0,5 H
ab € 0,80*
Zubehör
S-Conn
TC 75210-100SP
ab € 18,78*
Zubehör
S-Conn
TC 75720 HR
ab € 4,75*
Zubehör
S-Conn
TC 75220 B
ab € 2,41*
Zubehör
S-Conn
TC 75720 HB
ab € 5,41*
Zubehör
S-Conn
TC 75220 Y
ab € 2,42*
Zubehör
S-Conn
TC 75120
ab € 2,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.