Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn Cat6 S/FTP 1m Netzwerkkabel Blau S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn Cat6 S/FTP 1m Netzwerkkabel Blau S/FTP (S-STP)
S-Conn Cat6 S/FTP 1m Netzwerkkabel Blau S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     4590-75711-HB
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75711-HB
EAN/GTIN:
     4017538031174
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Halogenfrei
    - Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Haube: vergossen
    - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
    - Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei
    - Adern Material: Kupfer
    - Stecker Material: CuZnNi
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
27/7
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
489
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,08*
€ 1,75*
6 Tage
12
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,98*
€ 11,52*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,76*
€ 28,80*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.