Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson Oranges C13T33424010 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-29294797
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T33424010
EAN/GTIN:
8715946600512
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Claria Premium Ink – für herausragende Ausdrucke
Die Epson Claria Premium Ink ist wie für Sie gemacht, wenn Sie zu Hause die Vorteile zweier Welten verbinden wollen – den Druck hochwertiger Dokumente und den von herausragenden Hochglanzfotos. Ihre wertvollen Erinnerungen bleiben so über Generationen erhalten. Mit Claria Premium Ink gedruckte Fotos können im Fotoalbum bis zu 300 Jahre überdauern1.
Mit separaten Einzelpatronen von Epson bis zu 30 % Tinte2 sparen
Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte2 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter.
Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %3 senken.
Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
XP-530, XP-630, XP-635, XP-830
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Volumen Farbtinte
4.5 ml
Seitenergebnis Farbtinte
300 Seiten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
26 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
druckerpatronen epson
,
druckerpatrone epson
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson - C11CH03402 - Multifunktionsgerät
Epson
C11CH03402
€ 160,31*
Zubehör
Epson C13T90744N Druckerpatrone Original Extrahohe (Super-) Ausbeute Gelb
Epson
C13T90744N
€ 57,72*
Zubehör
Epson Oranges C13T33624010 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan
Epson
C13T33624010
€ 53,39*
Zubehör
Epson Strawberry 29 C Druckerpatrone Original Standardertrag Cyan
Epson
C13T29824010
€ 21,58*
Zubehör
Epson Strawberry 29 K Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
Epson
C13T29814010
€ 29,05*
Zubehör
Epson Strawberry 29XL C Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan
Epson
C13T29924010
€ 35,95*
Zubehör
Epson Strawberry 29XL Y Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Gelb
Epson
C13T29944010
€ 18,42*
Zubehör
Epson Tintenpatrone XL Cyan
Epson
C13T908240
€ 72,54*
Zubehör
Epson Tintenpatrone XL Magenta
Epson
C13T908340
€ 94,51*
Zubehör
Epson Tintenpatrone XL Yellow
Epson
C13T908440
€ 89,91*
Zubehör
Epson WF-6xxx Ink Cartridge Black XXL
Epson
C13T907140
€ 172,65*
Zubehör
Epson WF-6xxx Ink Cartridge Magenta XXL
Epson
C13T907340
€ 57,84*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.