| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-27127100 Herst.-Nr.: 319256 EAN/GTIN: 7640164825175 |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten briliante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschiessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Bestandteile - 2 Peach XL-Tintenpatrone schwarz kompatibel zu LC-1100, LC-980 - 1 Peach XL-Tintenpatrone cyan kompatibel zu LC-1100, LC-980 - 1 Peach XL-Tintenpatrone magenta kompatibel zu LC-1100, LC-980 - 1 Peach XL-Tintenpatrone gelb kompatibel zu LC-1100, LC-980 Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Brother DCP-145 C Brother DCP-160 Brother DCP-163 C Brother DCP-165 C Brother DCP-167 C Brother DCP-185 C Brother DCP-190 Brother DCP-195 C Brother DCP-197 C Brother DCP-365 CN Brother DCP-370 Brother DCP-373 CW Brother DCP-375 CW Brother DCP-377 CW Brother DCP-380 Brother DCP-383 C Brother DCP-385 C Brother DCP-387 C Brother DCP-395 CN Brother DCP-585 CW Brother DCP-6690 CW Brother DCPJ 715 W Brother MFC-250 C Brother MFC-250 Brother MFC-255 CW Brother MFC-290 C Brother MFC-290 Brother MFC-295 CN Brother MFC-297 C Brother MFC-490 CN Brother MFC-490 CW Brother MFC-490 Brother MFC-5490 CN Brother MFC-5890 CN Brother MFC-5895 CW Brother MFC-6490 CW Brother MFC-6690 CW Brother MFC-6890 CDW Brother MFC-6890 CW Brother MFC-790 CW Brother MFC-790 Brother MFC-795 CW Brother MFC-990 CW Brother MFCJ 615 W | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ersatz für | LC-1100, LC-980 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |