| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-27127084 Herst.-Nr.: 319255 EAN/GTIN: 7640164825113 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten briliante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschiessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Bestandteile - 2 Peach XL-Tintenpatrone schwarz kompatibel zu LC-1000, LC-970 - 1 Peach XL-Tintenpatrone cyan kompatibel zu LC-1000, LC-970 - 1 Peach XL-Tintenpatrone magenta kompatibel zu LC-1000, LC-970 - 1 Peach XL-Tintenpatrone gelb kompatibel zu LC-1000, LC-970 Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Multipack | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Brother DCP-135 C Brother DCP-150 C Brother DCP-153 C Brother DCP-157 C Brother MFC-235 C Brother MFC-260 C | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Ersatz für | LC-1000, LC-970 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone peach, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |