Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER SON-T PIA Plus Natriumlampe 100 W E40 10700 lm 2000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER SON-T PIA Plus Natriumlampe 100 W E40 10700 lm 2000 K
Philips MASTER SON-T PIA Plus Natriumlampe 100 W E40 10700 lm 2000 K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27050871
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19230115
EAN/GTIN:
     8711500192301
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
MASTER SON-T PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-
Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
128 g
Merkmale
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
17000 h
Leistungen
Lampenleistung
100 W
Fassungs-/Sockeltyp
E40
Lichtleistung
10700 lm
Farbtemperatur
2000 K
Lampenlebensdauer
17000 h
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19265315
ab € 8,63*
Ähnlich
Philips
17988315
ab € 19,72*
Ähnlich
Philips
19229515
ab € 10,66*
Ähnlich
Philips
17987615
ab € 11,85*
Ähnlich
Philips
19266015
ab € 7,48*
Ähnlich
Philips
19227115
ab € 6,01*
Ähnlich
Philips
18412245
ab € 84,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.