Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 Natriumlampe 55800 lm 2000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 Natriumlampe 55800 lm 2000 K
Philips MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 Natriumlampe 55800 lm 2000 K
Philips MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 Natriumlampe 55800 lm 2000 K
Philips MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 Natriumlampe 55800 lm 2000 K
Philips MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 Natriumlampe 55800 lm 2000 K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27049597
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17988315
EAN/GTIN:
     8711500179883
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Energie
AC Eingangsspannung
85 - 115 V
Ausgangsstrom
4.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
283 mm
Gewicht
180 g
Leistungen
Lampenleistung
400 W
Fassungs-/Sockeltyp
E40
Lichtleistung
55800 lm
Farbtemperatur
2000 K
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19265315
ab € 8,63*
Ähnlich
Philips
19230115
ab € 9,28*
Ähnlich
Philips
19229515
ab € 10,66*
Ähnlich
Philips
17987615
ab € 11,85*
Ähnlich
Philips
19266015
ab € 7,48*
Ähnlich
Philips
19227115
ab € 6,01*
Ähnlich
Philips
18412245
ab € 84,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.