Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UKKB 3 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UKKB 3 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UKKB 3 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     721-01466542
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2771010
EAN/GTIN:
     4017918068165
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
67 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9752*
€ 3,6052*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,86*
€ 4,37*
3 Tage
163
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,8748*
€ 4,3948*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,02026*
€ 4,62026*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,0898*
€ 4,7298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6052*
€ 4,29019
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9752*
€ 3,54049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 180,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2771023
ab € 0,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2770859
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2770804
ab € 0,418*
Zubehör
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,945*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3000175
ab € 0,741*
Zubehör
Phoenix Contact
3000162
ab € 1,075*
Zubehör
Phoenix Contact
3000159
ab € 1,401*
Zubehör
Phoenix Contact
2303543
ab € 7,907*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
0201304
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,801*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.