Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-502 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-502 Feldbus-Modul
Wago 753-502 Feldbus-Modul
Wago 753-502 Feldbus-Modul
Wago 753-502 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27035300
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-502
EAN/GTIN:
     4045454586683
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Über die Digitalausgangsklemme werden Steuersignale aus dem Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren weitergegeben.

Alle Ausgänge sind kurzschlussfest ausgeführt.

Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.


Hinweis:
Stecker und Kodierelemente der Serie 753 sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Ausgang
Spannung
24 V
Spanne Ausgangsstrom
0 - 2 A
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Energieverbrauch
3.5 mA
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,5964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 12,9558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
€ 0,828*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 266,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
€ 185,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
€ 185,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
€ 25,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-842
€ 370,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-110
€ 3,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-150
€ 0,0853*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.