Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-842 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-842 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-842 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27035235
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-842
EAN/GTIN:
     4045454527198
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Feldbus-Controller
Feldbuscontroller
Profibus Controller
Die ETHERNET-SPS kombiniert die Steuerungsfunktionalität,
I/O-Ankopplung und ETHERNET in einem Gerät.

Die Erstellung des Applikationsprogrammes erfolgt gemäß IEC 61131-3.
Mit Hilfe von Funktionsbausteinen kann der Programmierer über Socket-APIs die Clients und Server für alle Transportprotokolle (TCP, UDP, usw.)
programmieren.

Merkmale und Anwendung:

- Entlastung der zentralen Steuerung durch dezentrale Verarbeitungeinheiten
- Gliederung von komplexen Applikationen in eigenständig testbare Einheiten
- Programmierbare Fehlerreaktion bei Ausfall des Feldbussystems
- Entlastung des Kommunikationssystems ETHERNET durch
- Signalvorverarbeitung
- Reduzierung von Reaktionszeiten durch direkten Zugriff auf die Peripherie (ohne Umwege über das Feldbussystem ETHERNET)
- Autarke Kleinsteuerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Unterstützte Netzwerkprotokolle
MODBUS/TCP, HTTP, BootP, MODBUS/UDP
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS, CE, UL
Sonstige Funktionen
Spannung
24 V
Abmessungen (BxTxH)
50.5 x 100 x 71.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
179 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Profinet Gateway, feldbus-controller wago, profinet gateway, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 372,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,30*
€ 443,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,79*
€ 442,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,70*
€ 433,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,97*
€ 425,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,40*
€ 408,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
€ 59,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 19,1904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 13,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 10,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,778*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.