Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-622 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-622 Feldbus-Modul
Wago 750-622 Feldbus-Modul
Wago 750-622 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27035177
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-622
EAN/GTIN:
     4045454721749
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Binäres Platzhaltermodul
Die Binärplatzhalterklemme reserviert Bitadressen im Prozessabbild eines Feldbusknotens.

Über eine DIP-Schaltergruppe auf der Seite der Klemme wird die Betriebsart und die Bitbreite festgelegt. Die Betriebsart (Aus-/Eingänge) wird über einen Schalter und die Anzahl der zu reservierenden Ein- oder Ausgänge (2, 4, 6 oder 8) über zwei Schalter bestimmt.

Die ausgewählte Konfiguration wird über 3 LEDs angezeigt.

Die Binärplatzhalterklemme ist gleichzeitig eine Potentialeinspeiseklemme. Sie stellt die 24V-Feldspannung für nachfolgende Busklemmen über die Leistungskontakte bereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
44.888 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
248 - 370 V
Stromverbrauch (intern)
10 mA
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Interne Bit-Breite
2, 4, 6, 8 Bit
Streifenlänge (max.)
9 mm
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Zertifizierung
CE EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,5964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 12,9458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,4097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
€ 0,788*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 267,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
€ 186,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
€ 185,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-842
€ 370,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
€ 41,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
€ 205,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
€ 321,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.