Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-604 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-604 Feldbus-Modul
Wago 750-604 Feldbus-Modul
Wago 750-604 Feldbus-Modul
Wago 750-604 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27034897
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-604
EAN/GTIN:
     4045454619220
Suchbegriffe:
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Profibus Buskoppler
Relaismodul
Die Potentialvervielfältigungsklemme dient dazu, in Kombination mit der 8-Kanal-Ausgangsklemme 750-530, das 0V-Potential für die Ausgänge bereitzustellen.

Der Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen ist dadurch überflüssig.

Die Potentialvervielfältigungsklemme erhält über die internen Leistungskontakte einer vorgeschalteten Busklemme die 24V-Versorgungsspannung und das 0V-Potential. Durch Anrasten der Busklemme erfolgt dann über die Leistungskontakte eine automatische Durchkontaktierung der Potentiale an die nachfolgenden Klemmen. Das 0V-Potential wird an allen acht CAGE CLAMP®-Anschlüssen für die Feldebene zur Verfügung gestellt und die 24V-Versorgung ohne eigene Verwendung weitergereicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
45.4 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
DC input Spannung
24 V
Ausgangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,5964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 13,0258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,728*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,4097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
€ 0,788*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 267,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
€ 186,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
€ 185,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
€ 25,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-842
€ 370,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.