Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn Cat 6 S/FTP 2m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn Cat 6 S/FTP 2m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 S/FTP (S-STP)
S-Conn Cat 6 S/FTP 2m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26728141
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75712-HS
EAN/GTIN:
     4017538000729
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Halogenfrei
    - Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Haube: vergossen
    - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
    - Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei
    - Adern Material: Kupfer
    - Stecker Material: CuZnNi
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
27/7
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.