Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn Cat 6 S/FTP 30m Netzwerkkabel Grau Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn Cat 6 S/FTP 30m Netzwerkkabel Grau Cat6 S/FTP (S-STP)
S-Conn Cat 6 S/FTP 30m Netzwerkkabel Grau Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26728134
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75730-H
EAN/GTIN:
     4017538031044
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Halogenfrei
    - Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Haube: vergossen
    - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
    - Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei
    - Adern Material: Kupfer
    - Stecker Material: CuZnNi
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
27/7
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6, patch kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.