|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-26428580 Herst.-Nr.: 302HJ93052 EAN/GTIN: 4054317350514 |
| |
|
|  |  |
 | Sparen Sie nicht am falschen Ende Versteckte Kosten beim Einsatz von Alternativtoner
Wenn Sie keinen Originaltoner von KYOCERA verwenden, kann dies auf den ersten Blick sicher günstiger sein. Doch bei genauem Hinsehen erkennen Sie schnell: Es können deutlich erhöhte Kosten bei Verwendung von Fremdtoner entstehen, die in der Betrachtung der Gesamtdruckkosten oft nicht berücksichtigt werden.
Garantierte Qualität mit KYOCERA-Originaltoner
Nutzen Sie mit KYOCERA Originaltoner Ihre umfassenden Gewährleistungs- und Garantieansprüche. Wird z. B. durch den Einsatz von Fremdtoner eine Reparatur notwendig, erlischt Ihr Anspruch auf die Kostenübernahme durch KYOCERA. Um den versehentlichen Einsatz von Fremdtoner zu vermeiden, sind KYOCERA Tonerboxen der neuesten Generation mit einem RFID-Chip ausgestattet. Sensoren im Drucker erkennen sofort, ob es sich um KYOCERA Originaltoner handelt oder nicht.
Testsieger-Qualität mit Originaltoner
Bei einem Dauertest des Testmagazins Druckerchannel musste jedes System insgesamt 300.000 Seiten drucken. Klarer Testsieger war hier das System von KYOCERA mit konkurrenzlos niedrigen Druckkosten bei eindrucksvoll geringer Abfallmenge. Weitere Informationen: Merkmale | Drucktechnologie | Laser |  | Kompatibilität | KYOCERA FS-C5015 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Kyocera, Entwicklereinheit Kyocera, Fotoeinheit Kyocera, Fotoleiter Kyocera, Photoleiter Kyocera, Trommeleinheit Kyocera, entwicklereinheit kyocera mita, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
|  |  |
| |