| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26290316 Herst.-Nr.: APCCLI551XLSET EAN/GTIN: 4250164836540 |
| |
|
| | |
| Mit einem Sortiment von mehr als 350 Laser Toner, bietet Ihnen AgfaPhoto einen Preisvorteil von mindestens 30% gegenüber dem entsprechenden OEM-Produkt. Dies bei gleichwertiger Qualität und Gewährleistung. 3 Jahre Garantie. Weitere Informationen: Merkmale | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Versorgungstyp | Multi pack | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 5530 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 970 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |