Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Yellow XL Ink Supply Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Yellow XL Ink Supply Unit
Epson Yellow XL Ink Supply Unit
Epson Yellow XL Ink Supply Unit
Epson Yellow XL Ink Supply Unit
Artikel-Nr.:
     2753I-2154875
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T839440
EAN/GTIN:
     8715946542836
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-R8590DTWF - WorkForce Pro WF-R8590D3TWFC - WorkForce Pro WF-R8590 DTWFC</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T839440
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
0.695 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 184,31*
€ 223,24*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,18*
€ 223,25*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 194,63*
€ 236,19*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 195,23*
€ 236,74*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 1.030,56*
€ 1.102,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T839140
ab € 87,79*
Ähnlich
Epson
C13T869140
ab € 272,12*
Ähnlich
Epson
C13T869240
ab € 487,62*
Ähnlich
Epson
C13T839340
ab € 155,05*
Ähnlich
Epson
C13T869340
ab € 404,71*
Ähnlich
Epson
C13T869440
ab € 407,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.