Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HPE ProCurve Switch 3400cl-48G
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-130457
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J4906A
EAN/GTIN:
829160454993
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Die ProCurve Switch 3400cl Serie besteht aus intelligenten, äußerst preisgünstigen 10/100/1000 Edge-Stapelmodulen mit 24 und 48 Ports sowie optionalen 10-Gb-Uplinks und Stapelmöglichkeit. Diese standardbasierten Layer-3-Switches wurden entwickelt, um dem wachsenden Bedarf an Netzwerkkapazität in Umgebungen gerecht zu werden, in denen immer häufiger anspruchsvolle Anwendungen ausgeführt werden. Sie bieten herausragende Leistung, Datenverkehrs-Management und Funktionen für die Zugangskontrolle. Sie ermöglichen ein effizientes, sicheres Multi-Service-Netzwerk mit hohem Durchsatz, das den Anforderungen moderner Anwendungen ebenso gerecht wird wie den Anforderungen zukünftiger Anwendungen. Erfordert ProCurve Switch cl 10-GbE Media Flex Module (J8435A)
Features
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 998,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,77*
€ 1.188,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,35*
€ 1.184,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,21*
€ 1.166,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,81*
€ 1.135,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,72*
€ 1.076,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 10GbE X2-SC SR Optic Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s 850 nm
HP
J8436A
€ 127,09*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X131 10G X2 SC LR Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s
HP
J8437A
€ 859,86*
Zubehör
HPE 10GbE CX4 Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit
HP
J8434A
€ 438,48*
Zubehör
HPE ProCurve Gigabit-LX-LC mini-GBIC Switch-Komponente
HP
J4859B
€ 231,21*
Zubehör
HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver Netzwerk Medienkonverter
HP
J4858C
€ 121,19*
Zubehör
HPE X121 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm
HP
J4859C
€ 183,67*
Zubehör
HPE X121 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1550 nm
HP
J4860C
€ 181,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.