Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 10GbE CX4 Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 10GbE CX4 Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit
HPE 10GbE CX4 Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-130229
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8434A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch hp
Used with the following: ProCurve Switch 3400cl-48G [J4906A]; ProCurve Switch 3400cl-24G [J4905A]
Weitere Informationen:
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
CX4, SFP+
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-CX4
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3ak
Verkabelungstechnologie
IEEE 802.3ak
Leistungen
Kompatibilität
ProCurve Switch 3400cl-48G [J4906A]; ProCurve Switch 3400cl-24G [J4905A]
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Abmessungen (BxTxH)
114.3 x 173 x 38.1 mm
Gewicht
300 g
Ergonomie
Konnektivität LEDs
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 438,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,24*
€ 521,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,45*
€ 515,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,41*
€ 503,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,15*
€ 486,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,66*
€ 455,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
J4906A
€ 993,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.