| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-12507094 Herst.-Nr.: LC-1240VALBPRF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 40 °C | | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Brother MFC-J6510DW/ MFC-J6910DW | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Kartuschenrücknahme | Ja | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone p-touch, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |