Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
 | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3, TLS |
 | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Lieferumfang | Patrone(n) enthalten | Ja |
 | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1500 Seiten |
 | Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1500 Seiten |
 | Mitgelieferte Kabel | AC |
 | Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Ein- und Ausgangskapazität | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
 | Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
 | Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
 | Mehrzweckfach | Ja |
 | Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
 | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
 | Maximale Papierkapazität | 550 Blätter |
 | Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Merkmale | Maximale monatliche Auslastung | 65000 Seiten pro Monat |
 | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
 | Zahl der Druckpatronen | 4 |
 | Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
 | Empfohlene monatliche Auslastung | 900 - 1500 Seiten pro Monat |
 | Drucker-Schriftarten | PCL |
 | Monat der Einführung | Januar |
 | Jahr der Einführung | 2025 |
 | Ursprungsland | Vietnam |
 | Ersatzpatronen | TK-5450K Zwart (4.100 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450Y Geel (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450M Magenta (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450C Cyaan (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 |
Leistungen | Speicherkapazität | 1024 MB |
 | RAM-Speicher maximal | 1024 MB |
 | Integrierter Kartenleser | Ja |
 | Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC |
 | Eingebauter Prozessor | Ja |
 | Prozessorfamilie | ARM Cortex |
 | Prozessor | A53 |
 | Prozessortaktfrequenz | 1000 MHz |
 | Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
 | Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 dB |
 | Schallleistungspegel (Standby) | 30 dB |
Design | Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
 | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
 | Eingebautes Display | Ja |
 | Display | LCD |
 | Farbdisplay | Ja |
 | Bildschirmdiagonale | 2.7 " |
 | Steuerung | Berührung |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 596 mm |
 | Verpackungstiefe | 571 mm |
 | Verpackungshöhe | 459 mm |
 | Paketgewicht | 28000 g |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 410 mm |
 | Tiefe | 410 mm |
 | Höhe | 329 mm |
 | Gewicht | 21000 g |
Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
 | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Semi-mattes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier, Transparenzen |
 | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
 | Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
 | Umschlaggrößen | DL |
 | Benutzerdefinierte Medienbreite | 70 - 216 mm |
 | Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 356 mm |
 | Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | Direktdruck | Ja |
 | USB Anschluss | Ja |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
 | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Energie | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 375 W |
 | Energieverbrauch (bereit) | 33 W |
 | Stromverbrauch (PowerSave) | 0.3 W |
 | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.26 kWh/Woche |
 | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Drucken | Farbe | Ja |
 | Drucktechnologie | Laser |
 | Doppelseitiger Druck | Ja |
 | Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
 | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
 | Duplex Druckmodus | Auto |
 | Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
 | Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
 | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
 | Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 13 Seiten pro Minute |
 | Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 13 Seiten pro Minute |
 | Aufwärmzeit | 29 s |
 | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9.5 s |
 | Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10.5 s |
 | Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |