Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activejet AL-26N Tintenpatrone (Ersatz für Lexmark 26 10N0026; Höchste; 12ml; farbe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activejet AL-26N Tintenpatrone (Ersatz für Lexmark 26 10N0026; Höchste; 12ml; farbe)
Activejet AL-26N Tintenpatrone (Ersatz für Lexmark 26 10N0026; Höchste; 12ml; farbe)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11762607
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     AL-16N
EAN/GTIN:
     5904356283917
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
+20% print more than OEM
Klasse
A+
Technologie
New
Version
Supreme
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Lexmark: i3, Z13, Z23e, Z24, Z25, Z25I, Z33, Z34, Z35, Z35se, Z515, Z517, Z601, Z602, Z603, Z605, Z612, Z615, Z617, Z640, Z645. Lexmark AIO: X72, X74, X75, X1100 Series, X1110, X1130, X1150, X1170, X1180, X1190, X1195, X1250, X1270, 1290, X2200 Series, X2230, X2240, X2250. HP Compaq: IJ 650 Series.
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
15 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ersatz für
Lexmark No.16
OEM-Code
Lexmark 16 10N0016
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.