Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 37 Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C-EXV 37 Original
Canon C-EXV 37 Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11298235
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2773B003
EAN/GTIN:
     7330381166976
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Toner für elektrofotografische Maschinen
15.100 Blatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
IR 1700, 1730, 1740, 1750
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2787B002
ab € 51,00*
Ähnlich
WhiteBox
2787B002
ab € 16,10*
Ähnlich
Ampertec
C-EXV37
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.