Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectrum Filaments PLA Pro Polyacticsäure (PLA) Magenta 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spectrum Filaments PLA Pro Polyacticsäure (PLA) Magenta 1 kg
Spectrum Filaments PLA Pro Polyacticsäure (PLA) Magenta 1 kg
Spectrum Filaments PLA Pro Polyacticsäure (PLA) Magenta 1 kg
Spectrum Filaments PLA Pro Polyacticsäure (PLA) Magenta 1 kg
Spectrum Filaments PLA Pro Polyacticsäure (PLA) Magenta 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-110177260
Hersteller:
     Spectrum
Herst.-Nr.:
     5903175651037
EAN/GTIN:
     5903175651037
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Filament Spectrum PLA PRO

Verbesserte Hitzebeständigkeit und hohe Schlagbiegefestigkeit


Filament Spectrum PLA Pro ist ein Material auf Basis von modifiziertem PLA, für die Herstellung von 3D-Druckfilamenten. Durch eine gezielte Anpassung der chemischen Zusammensetzung des Materials konnten die Vorteile von PLA und ABS verbunden werden. Es wurde möglich, eine hohe Schlagbiegefestigkeit der hergestellten Elemente (50% höher als bei klassischem ABS-Material) und gleichzeitig eine hohe Zugfestigkeit zu erreichen - charakteristisch für Materialien auf PLA-Basis.

Durch die Änderung der chemischen Zusammensetzung wurde auch der Fließindex des Materials verbessert. PLA PRO Filament ist in erster Linie eine hervorragende Lösung für industrielle Anwendungen. Es basiert auf einer hohen Druckeffizienz und vor allem auf der Möglichkeit, die Druckgeschwindigkeit zu erhöhen.

Kristallisation:

Das Filament PLA Pro kann bei hohen Temperaturen in einer Heizkammer verarbeitet werden. Nach der Kristallisation zeichnet sich das Modell durch erhöhte Temperaturbeständigkeit (bis 85°C) und fast doppelt so hohe Schlagbiegefestigkeit als Standard-ABS aus.

Einsatzbereiche:

- Funktionale Erstanfertigungen
- funktionale Werkzeuge
- Innenarchitektur und Dekoration
- Erstanfertigungen von Industriedesigns zur Visualisierung von Konzepten
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Magenta
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
150 mm/sek
Durchmessertoleranz
0.03 mm
Drucktemperatur-Richtlinie
230 °C
Schüttdichte
1.22 g/cm²
Einfach zu bedienen
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1400 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
67 mm
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.