Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APET128SETD Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APET128SETD Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
AgfaPhoto APET128SETD Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10666765
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APET128SETD
EAN/GTIN:
     4250164827432
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • hochwertige Qualitätsproofs, für beste Druckergebnisse
  • bestens geeignet für alle Inkjet-Photopapiere
  • exzellente Lichtechtheit
  • kostensparend
Weitere Informationen:
Merkmale
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multi pack
Kompatibilität
<ul><li>Epson Stylus Office BX 305 F</li><li>Epson Stylus SX 130</li><li>Epson Stylus SX 435 W</li><li>Epson Stylus Office BX 305 FW</li><li>Epson Stylus SX 235</li><li>Epson Stylus SX 440 W</li><li>Epson Stylus Office BX 305 FW Plus</li><li>Epson Stylus SX 235 W</li><li>Epson Stylus SX 445 W</li><li>Epson Stylus S 22</li><li>Epson Stylus SX 420 W</li><li>Epson Stylus SX 125</li><li>Epson Stylus SX 425 W</li></ul>
Farbe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.