Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800115964 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800115964 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800115964 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800115964 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106115761
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800115964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Dewalt / Würth Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Kompatible Produkte
Dewalt DC528 (Flash Light) Dewalt DC528N Dewalt DC551KA Dewalt DC612KA Dewalt DC613KA Dewalt DC614KA Dewalt DC615KA Dewalt DC728KA Dewalt DC730KA Dewalt DC731KA Dewalt DC731KB Dewalt DC732KL Dewalt DC733K2 Dewalt DC733KA Dewalt DC733KL Dewalt DC735KA Dewalt DC735KB Dewalt DC757KA Dewalt DC757KB Dewalt DC830KA Dewalt DC830KB Dewalt DC832KL Dewalt DC835KA Dewalt DC835KB Dewalt DC930KA Dewalt DC935KA Dewalt DC935KB Dewalt DC935VA Dewalt DC936KA Dewalt DC936VA Dewalt DC983KA Dewalt DC983SA Dewalt DC984KA Dewalt DC984KB Dewalt DC984VA Dewalt DC985KA Dewalt DC985VA Dewalt DCD920KX Dewalt DCD930 Dewalt DCD930B2 Dewalt DCD930KX Dewalt DCD930L2 Dewalt DCD930VX Dewalt DCD935 Dewalt DCD935B2 Dewalt DCD935L2 Dewalt DW054K-2 Dewalt DW055K-2 Dewalt DW906 Dewalt DW911 Dewalt DW918 Dewalt DW928K Dewalt DW928K-2 Dewalt DW931K Dewalt DW931K-2 Dewalt DW935 Dewalt DW935K Dewalt DW937K Dewalt DW941K Dewalt DW941K-2 Dewalt DW954 Dewalt DW954K-2 Dewalt DW966K Dewalt DW966K-2 Dewalt DW969K-2 Dewalt DW983K Dewalt DW983K-2 Dewalt DW984 Dewalt DW984K-2 Dewalt DW984KS-2 Dewalt DW985 Dewalt DW985K-2 Dewalt DW985KV-2 Dewalt DW990K-2 Dewalt DW991B Dewalt DW991K-2 Dewalt DW991KC-2 Dewalt DW991KQ-2 Dewalt DW991KS-2 Dewalt DW992K-2 Dewalt DW994KQ Dewalt DW996K-2 Dewalt DW996KQ Dewalt DW996KV-2 Würth BS 14-A Combi Würth BS 14-A Power
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
72 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.