| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-106115378 Herst.-Nr.: 800114984 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Ridgid / AEG Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Batteriekapazität | 2 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 18 V | | Markenkompatibilität | AEG | | Kompatible Produkte | AEG BBH 18 Li-402C AEG BBH18 Li-302C AEG BBH18-0 AEG BEX18-125 AEG BEX18-125 LI-402C AEG BEX18-125-0 AEG BFL 18 AEG BHO 18 AEG BKS 18 AEG BMS 18C AEG BS 18C AEG BS 18C LI-202C AEG BS 18G AEG BS18G AEG BSB 18 AEG BSB 18 C AEG BSB 18 G AEG BSB 18 LI AEG BSB 18 STX AEG BSB18G AEG BSS 18C AEG BST 18X AEG BUS 18 AEG BUS 18 X Ridgid 130383001 Ridgid 130383025 Ridgid 130383028 Ridgid R840084 | | Produktfarbe | Schwarz | | Batteriekapazität | 30.6 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Tischladegerät, Tischladestation, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, 18 v ersatzakkus für werkzeug, ladegerät werkzeugakku, nimh werkzeugakku |
| | |
| |