Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800114680 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800114680 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800114680 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106115352
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800114680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Black & Decker Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Markenkompatibilität
Black & Decker
Kompatible Produkte
Black & Decker B-8315 Black & Decker BD12PSK Black & Decker BDBN1202 Black & Decker BDG1200K Black & Decker BDGL12K Black & Decker BDID1202 Black & Decker CD1200SK Black & Decker CD12SFK Black & Decker CDC1200K Black & Decker CDC120AK Black & Decker CDC120ASB Black & Decker CP122K Black & Decker CP122KB Black & Decker CP12K Black & Decker CP12KB Black & Decker EPC12 H1 Black & Decker EPC126 Black & Decker EPC126BK Black & Decker EPC128 Black & Decker EPC128 V Black & Decker EPC128BK Black & Decker EPC128V Black & Decker EPC12CA Black & Decker EPC12CABK Black & Decker Firestorm FS1200D Black & Decker FS1200D-2 Black & Decker FS1202BN Black & Decker FS1202D Black & Decker FS12PS Black & Decker FS12PSK Black & Decker FSD122 Black & Decker HP122K Black & Decker HP122KD Black & Decker HP126F2B Black & Decker HP126F2K Black & Decker HP126F3B Black & Decker HP126F3K Black & Decker HP126FBH Black & Decker HP126FSC Black & Decker HP126FSH Black & Decker HP126K Black & Decker HP128F3B Black & Decker HP12K Black & Decker HP12KD Black & Decker HP9019K Black & Decker HPD1200 Black & Decker HPD1202 Black & Decker HPD1202KF Black & Decker HPD12K-2 Black & Decker KC2000FK Black & Decker PS122K Black & Decker PS122KB Black & Decker PS12HAK Black & Decker SS12 Black & Decker SS12CR Black & Decker SX3000 Black & Decker SX3500 Black & Decker SX5000 Black & Decker XD1200 Black & Decker XD1200K Black & Decker XTC12IK Black & Decker XTC12IKH
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Batteriekapazität
18 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.