Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800112930 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800112930 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800112930 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106115195
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800112930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Klauke / Greenlee / Krenn / Rehau / Uponor / Makita Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kompatible Produkte
Greenlee Gator ECCX Greenlee Gator EK1240 Greenlee Gator EK1240C Greenlee Gator EK1240K Greenlee Gator EK12ID Greenlee Gator EK22GL Greenlee Gator ESC105 Greenlee Gator ESC10511 Greenlee Gator ESC85 Greenlee Gator ESG45GL Greenlee Gator ESG85GL Greenlee Gator LS 60 Plus Greenlee Gator LS60 Greenlee Gator Pro E12CCX Greenlee Gator Pro UAP32GL Greenlee Gator Pro UAP32GL-11 Klauke EK 12025 Klauke EK 12042 Klauke EK 120UPLUS Klauke EK 18PLUS Klauke EK 22PLUS Klauke EK 60UNV Klauke EK 60VPFTPLUS Klauke EK 60VPLUS Klauke ES 50PLUS Klauke ES 85 Klauke ESG 45PLUS Klauke ESG 50PLUS Klauke ESG 85PLUS Krenn OS-13 ACN Krenn OS-13 ACNL Makita 1050D Makita 1050DA Makita 1050DRA Makita 1050DWA Makita 1050DWB Makita 1050DWBE Makita 1050DWD Makita 4013D Makita 4013DZ Makita 4191D Makita 4191DWA Makita 4191DWAE Makita 4191DWD Makita 4191DZ Makita 4331D Makita 4331DWAE Makita 4331DWD Makita 4331DWDE Makita 4331DZ Makita 5093D Makita 5093DWA Makita 5093DWD Makita 5093DWDE Makita 5093DZ Makita 6213D Makita 6213DWAE Makita 6213DWBE Makita 6213DWBLE Makita 6216D Makita 6216DWBE Makita 6216DWDE Makita 6216DWFE Makita 6217D Makita 6217DWDE Makita 6217DWDLE Makita 6223D Makita 6223DE Makita 6223DW Makita 6223DWE Makita 6227D Makita 6227DW Makita 6227DWBE Makita 6227DWE Makita 6227DWLE Makita 6270D Makita 6270DWAE Makita 6270DWALE Makita 6270DWE Makita 6270DWPE Makita 6271D Makita 6271DWAE Makita 6271DWAET2 Makita 6271DWALE Makita 6271DWE Makita 6271DWPE Makita 6271DWPE3 Makita 6271DWPL Makita 6271DWPLE Makita 6313D Makita 6313DA Makita 6313DWAE Makita 6313DWB Makita 6313DWBE Makita 6314D Makita 6314DWAE Makita 6314DWBE Makita 6314DWDE Makita 6316D Makita 6316DWA Makita 6316DWAE Makita 6316DWB Makita 6316DWBE Makita 6316DWFE Makita 6317D Makita 6317DWAE Makita 6317DWDE Makita 6317DWDRE Makita 6317DWFE Makita 6317DWFE3 Makita 6319D Makita 6319DWDE Makita 6319DWFE Makita 6327DWE Makita 6835D Makita 6835DA Makita 6835DWA Makita 6835DWAE Makita 6835DWB Makita 6835DWD Makita 6914D Makita 6914DWA Makita 6914DWAE Makita 6914DWB Makita 6914DWBE Makita 6914DWDE Makita 6916D Makita 6916DWD Makita 6916DWDE Makita 6916FDWAE Makita 6916FDWDE Makita 6916FDWDE1 Makita 6917D Makita 6917DWDE Makita 6917FDWDE Makita 6918D Makita 6918DWA Makita 6918DWAE Makita 6918DWD Makita 6918DWDE Makita 6918DWF Makita 6918DWFE Makita 6918FDWDE Makita 6980FD Makita 6980FDWAE Makita 6980FDWDE Makita 6980FDZ Makita 8270D Makita 8270DWAE Makita 8270DWALE Makita 8270DWE Makita 8270DWPE Makita 8271 Makita 8271D Makita 8271DWAE Makita 8271DWE Makita 8271DWPE Makita 8271DWPE3 Makita 8281DWAE Makita 8413D Makita 8413DWAE Makita 8413DWDE Makita 8413DWFE Makita 8414D Makita 8414DWAE Makita 8414DWDE3 Makita 8414DWFE Makita DA312D Makita DA312DW Makita DA312DWA Makita DA312DWD Makita DA312DWF Makita DA312DZ Makita ML120 Makita ML121 Head Lamp Makita ML122 Makita ML123 Fluorescent Automotive Light Makita ML124 Makita UB120D Makita UB120DWA Makita UB120DWB Makita UB121D Makita UC120D Makita UC120DA Makita UC120DR Makita UC120DRA Makita UC120DW Makita UC120DWA Makita UC120DWAE Makita UC120DWD Makita UC120DZ Makita UC170D Makita UC170DWD Makita UCl20DWA Makita VR250D Makita VR250DA Makita VR250DWAE Makita VR251D Makita VR251DWDE Rehau Rautool A2 Uponor UP 75
Produktfarbe
Rot
Batteriekapazität
18 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.