Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800105722 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800105722 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800105722 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800105722 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106114902
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800105722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Würth / Milwaukee / Flex Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
28 V
Markenkompatibilität
AEG
Kompatible Produkte
Flex 28V Milwaukee HD28 AG 125 Winkelschleifer Milwaukee HD28 AG Winkelschleifer Milwaukee HD28 CS Handkreissäge Milwaukee HD28 H Bohrhammer Milwaukee HD28 HX Bohrhammer Milwaukee HD28 IW Schlagschrauber Milwaukee HD28 JSB Stichsäge Milwaukee HD28 MS Handkreissäge Milwaukee HD28 PD Schlagbohrschrauber Milwaukee HD28 SG Geradschleifer Milwaukee HD28 SX Säbelsäge Milwaukee HD28 VC/0 Nass-/Trockensauger Milwaukee M28 WL LED Akkuleuchte Milwaukee V28 BS Bandsäge Milwaukee V28 CS Handkreissäge Milwaukee V28 H Bohrhammer Milwaukee V28 HX Bohrhammer Milwaukee V28 IW Schlagschrauber Milwaukee V28 MS Handkreissäge Milwaukee V28 PD Schlagbohrschrauber Milwaukee V28 SG Geradschleifer Milwaukee V28 SX Säbelsäge Milwaukee V28 VC Staubsauger Würth Master H 28-MA Würth 28V Würth Akkuschrauber BS 28-A Combi
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Batteriekapazität
112 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.