Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800105058 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800105058 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800105058 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800105058 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106114875
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800105058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr AEG / Milwaukee Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Markenkompatibilität
AEG
Kompatible Produkte
AEG / Milwaukee 2200 AEG / Milwaukee 2207-20 AEG / Milwaukee 2207-21 AEG / Milwaukee 2238-20 AEG / Milwaukee 2238-21 AEG / Milwaukee 2239-20 AEG / Milwaukee 2239-21 AEG / Milwaukee 2276-20NST AEG / Milwaukee 2276-21 AEG / Milwaukee 2276-21NST AEG / Milwaukee 2277-20 AEG / Milwaukee 2277-20NST AEG / Milwaukee 2277-21 AEG / Milwaukee 2277-21NST AEG / Milwaukee 2290-20 AEG / Milwaukee 2290-21 AEG / Milwaukee 2300 AEG / Milwaukee 2310-21 AEG / Milwaukee 2311-20 AEG / Milwaukee 2311-21 AEG / Milwaukee 2312-21 AEG / Milwaukee 2313-20 AEG / Milwaukee 2313-21 AEG / Milwaukee 2314-20 AEG / Milwaukee 2314-21 AEG / Milwaukee 2320 AEG / Milwaukee 2320-20 AEG / Milwaukee 2320-21 AEG / Milwaukee 2330 AEG / Milwaukee 2331 AEG / Milwaukee 2332 AEG / Milwaukee 2333 AEG / Milwaukee 2400 AEG / Milwaukee 2401-20 AEG / Milwaukee 2401-22 AEG / Milwaukee 2402-20 AEG / Milwaukee 2402-22 AEG / Milwaukee 2403-20 AEG / Milwaukee 2403-22 AEG / Milwaukee 2404-20 AEG / Milwaukee 2404-22 AEG / Milwaukee 2410 AEG / Milwaukee 2410-20 AEG / Milwaukee 2410-22 AEG / Milwaukee 2411-20 AEG / Milwaukee 2411-22 AEG / Milwaukee 2415-20 AEG / Milwaukee 2415-21 AEG / Milwaukee 2420-20 AEG / Milwaukee 2420-21 AEG / Milwaukee 2420-22 AEG / Milwaukee 2426-20 AEG / Milwaukee 2426-22 AEG / Milwaukee 2429-20 AEG / Milwaukee 2429-21XC AEG / Milwaukee 2432-20 AEG / Milwaukee 2432-22 AEG / Milwaukee 2446-20 AEG / Milwaukee 2446-21XC AEG / Milwaukee 2450-20 AEG / Milwaukee 2450-22 AEG / Milwaukee 2451 AEG / Milwaukee 2451-20 AEG / Milwaukee 2451-22 AEG / Milwaukee 2452-20 AEG / Milwaukee 2452-22 AEG / Milwaukee 2453-20 AEG / Milwaukee 2453-22 AEG / Milwaukee 2454-20 AEG / Milwaukee 2454-22 AEG / Milwaukee 2455-20 AEG / Milwaukee 2455-22 AEG / Milwaukee 2456-20 AEG / Milwaukee 2456-21 AEG / Milwaukee 2457-20 AEG / Milwaukee 2457-21 AEG / Milwaukee 2458-20 AEG / Milwaukee 2458-21 AEG / Milwaukee 2460-20 AEG / Milwaukee 2460-21 AEG / Milwaukee 2470 AEG / Milwaukee 2470-20 AEG / Milwaukee 2470-21 AEG / Milwaukee 2471 AEG / Milwaukee 2471-20 AEG / Milwaukee 2471-21 AEG / Milwaukee 2471-22 AEG / Milwaukee 2590-20 AEG / Milwaukee 49-24-0145 AEG / Milwaukee 49-24-0146 AEG / Milwaukee C12 AEG / Milwaukee C12 D AEG / Milwaukee C12 DD AEG / Milwaukee C12 HZ AEG / Milwaukee C12 IC AEG / Milwaukee C12 ID AEG / Milwaukee C12 IW AEG / Milwaukee C12 PC AEG / Milwaukee C12 PD AEG / Milwaukee C12 PPC AEG / Milwaukee C12 WS AEG / Milwaukee M12 AEG / Milwaukee M12 IR AEG / Milwaukee M12 JS
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
48 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.