Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800105046 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800105046 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800105046 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800105046 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106114869
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800105046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Hitachi / Hikoki Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Markenkompatibilität
Hitachi
Kompatible Produkte
Hitachi / Hikoki CJ10DL Hitachi / Hikoki CR 10DL Hitachi / Hikoki CR10DL Hitachi / Hikoki DB 10DL Hitachi / Hikoki DB10DL Hitachi / Hikoki DB3DL Hitachi / Hikoki DS10DFL Hitachi / Hikoki FCG 10DL Hitachi / Hikoki FCH 10DL Hitachi / Hikoki FCR 10DL Hitachi / Hikoki FCR10DL Hitachi / Hikoki FDB 10DL Hitachi / Hikoki FDB10DFL Hitachi / Hikoki FDB10DL Hitachi / Hikoki FDS10DFL Hitachi / Hikoki FWH 10DCL Hitachi / Hikoki FWH 10DL Hitachi / Hikoki FWH10DCL Hitachi / Hikoki FWH10DFL Hitachi / Hikoki GP10DL Hitachi / Hikoki UB 10DL Hitachi / Hikoki UB10DL Hitachi / Hikoki UC 10 SFL Hitachi / Hikoki UC 10 SL Hitachi / Hikoki UR 10 Hitachi / Hikoki UR 10DL Hitachi / Hikoki WH 10DCL Hitachi / Hikoki WH 10DL Hitachi / Hikoki WH10DCL Hitachi / Hikoki WH10DFL
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
16.2 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.