Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800104562 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800104562 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800104562 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800104562 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106114766
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800104562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Fromm / AEG / Milwaukee / Förch Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
3.3 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Markenkompatibilität
AEG
Kompatible Produkte
AEG BDSE 12T AEG BEST 12BBPB AEG BEST 12X AEG BS2E 12T AEG SB2E 12 AEG WBE2E 12 Förch BXS12 Fromm Umreifungsgerät P320 Milwaukee LokTor P 12 PX Milwaukee LokTor P 12 TX Milwaukee LokTor P 12 TXC Milwaukee LokTor S 12 PX Milwaukee LokTor S 12 TX Milwaukee LokTor S 12 TXC Milwaukee 0501-20 Milwaukee 0501-21 Milwaukee 0501-23 Milwaukee 0502-20 Milwaukee 0502-23 Milwaukee 0502-25 Milwaukee 0502-52 Milwaukee 0602-20 Milwaukee 0602-22 Milwaukee 49-24-0150 Milwaukee 6560-20 Milwaukee 6560-21 Milwaukee 6560-23 Milwaukee 6560-24 Milwaukee CG12 Milwaukee PAD 12 Milwaukee PAS 12PP Milwaukee PDD 12 X Milwaukee PES 12 T Milwaukee PJX 12PP Milwaukee PLD 12 X Milwaukee PN 12PP Milwaukee PPS 12PP Milwaukee PSG 12PP Milwaukee PSM 12PP
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
39.6 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.