Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800104516 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800104516 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800104516 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800104516 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106114736
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800104516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Festo
Akkus für Festo-Werkzeug
Akku für Festool
Akkus für Festool
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Festo / Festool Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
3.3 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Markenkompatibilität
Festool
Kompatible Produkte
Festo / Festool 486831 Festo / Festool 488844 Festo / Festool 489073 Festo / Festool 489726 Festo / Festool 489823 Festo / Festool 489824 Festo / Festool 489825 Festo / Festool 490358 Festo / Festool 490359 Festo / Festool 49036 Festo / Festool 490592 Festo / Festool 490889 Festo / Festool 491150 Festo / Festool C12CE-NC-C45-Plus Festo / Festool C12DUO Festo / Festool C12GG Festo / Festool CCD12 Festo / Festool CCD12ES Festo / Festool CCD12ES-C Festo / Festool CCD12FX Festo / Festool CCD12MH Festo / Festool CCD12v Festo / Festool CDD12 Festo / Festool CDD12E Festo / Festool CDD12ES Festo / Festool CDD12ESC Festo / Festool CDD12FX Festo / Festool CDD12MH
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
39.6 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.