Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV ESKINA FRAME Deckenbeleuchtung für den Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV ESKINA FRAME Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
SLV ESKINA FRAME Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
SLV ESKINA FRAME Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
SLV ESKINA FRAME Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
SLV ESKINA FRAME Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
SLV ESKINA FRAME Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
SLV ESKINA FRAME Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405164
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Mit ihrer klassischen Formensprache setzt die aus Aluminium und Glas gefertigte ESKINA FRAME CL single in jedem Außenbereich ein stilvolles Statement. Dabei ist das 1100 / 1200 starke Licht der Deckenaufbauleuchte in der Farbtemperatur einstellbar (3000/4000K). Durch den Abstrahlwinkel von 95 Grad entsteht ein breit gestreutes Licht. Dank ihrer Schutzart IP 65 ist sie vor Schmutz und sogar Strahlwasser bestens geschützt. Und auch die Installation der designprämierten Leuchte ist genauso schnell wie einfach erledigt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
30 A
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
1560 g
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Eingang
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
320 - 320 °
Neigungsverstellung
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
95 °
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
73.33 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002903
ab € 104,45*
Ähnlich
SLV
1002905
ab € 111,85*
Ähnlich
SLV
1002907
ab € 127,27*
Ähnlich
SLV
1004747
ab € 93,36*
Ähnlich
SLV
1005439
ab € 166,09*
Ähnlich
SLV
1005440
ab € 195,52*
Ähnlich
SLV
1004751
ab € 144,36*
Ähnlich
SLV
1004748
ab € 112,92*
Ähnlich
SLV
1002906
ab € 117,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.