Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV ESKINA FRAME 75 FL Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV ESKINA FRAME 75 FL Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ESKINA FRAME 75 FL Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ESKINA FRAME 75 FL Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ESKINA FRAME 75 FL Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ESKINA FRAME 75 FL Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ESKINA FRAME 75 FL Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ESKINA FRAME 75 FL Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88944373
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
27 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
750 mm
Gewicht
3270 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
95 °
Lichtleistung
2400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
81.48 lm/W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.