Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Gaming Tastatur
>
RGB Tastatur
>
Artikel
Razer Deathstalker V2 Pro Tastatur Gaming USB + Bluetooth Französisch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-101351603
Hersteller:
Razer
Herst.-Nr.:
RZ03-04360500-R3F1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Aufladequelle
USB Typ-C
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
USB + Bluetooth
Tastatur-Switch
Optomechanischer Schlüsselschalter
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Razer Linear Optical Red
Lebensdauer der Tastaturtasten
70 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Windows Tasten
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Eingebautes memory
Ja
Spiel-Modus
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Abnehmbares Kabel
Ja
Anti-ghosting
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Gaming Keyboard
,
Gaming Tastatur
,
RGB Tastatur
,
beleuchtete Tastatur
,
Razer Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
gaming keyboard
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 295,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,04*
€ 351,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,04*
€ 332,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,44*
€ 325,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,35*
€ 293,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, AZERTY (FR), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
€ 49,26*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, AZERTY (FR), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
€ 104,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.