Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Luxembourg Deckenbeleuchtung für den Außenbereich E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Luxembourg Deckenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Nordlux Luxembourg Deckenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Nordlux Luxembourg Deckenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99993842
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     72805009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
Außen-Pendelleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Kopfdurchmesser
175 mm
Plattenbreite
110 mm
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Rostfarbe
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP33
Glasfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Verpackungsvolumen
14800 cm³
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.