Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 496531 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 496531 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch
4smarts 496531 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch
4smarts 496531 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch
4smarts 496531 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch
4smarts 496531 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch
4smarts 496531 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch
4smarts 496531 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch
4smarts 496531 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch
4smarts 496531 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch
4smarts 496531 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch
4smarts 496531 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch
4smarts 496531 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99956286
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     496531
EAN/GTIN:
     4252011901661
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
2in1 Funktion: Benutze dieses Keyboard Case flexibel mit und ohne Tastatur dank seperater, robuster Hülle.
Stufenlose Einstellung: Der Winkel kann stufenlos eingestellt werden. Das Scharnier ist extrem stabil.
Komfort Funktion: Einfaches Verbinden und produktives Tippen dank gutem Druckpunkt und Tastaturbeleuchtung.
Durchdachte Haptik: Langlebige Materialen, schmutzunempfindlich, integrierter Stifthalter

Doppelfunktion: Das clevere 2in1 Hybrid Design erlaubt dir einen flexiblen Einsatz je nach Situation: Nutze dein iPad 10.2 (2021) / iPad 10.2 (2020) / iPad 10.2 (2019) zum Surfen und Scrollen auf Wunsch ohne Tastatur in der robusten Schutzhülle. Verwandle bei Bedarf mit nur einem Handgriff dein Tablet zu einem vollwertigen Computer mit Trackpad indem du die Hülle einfach an die QWERTZ Tastatur andockst. Die Tablethülle lässt sich dank magnetischer Haftung mit nur einem Handgriff von der Tastatur trennen oder anbringen.

Stabiler Stand: Der integrierte Standfuss der Tastaturhülle erlaubt dir den perfekten Betrachtungswinkel dank hochwertigem und langlebigem Metallscharnier.

Elegant: Das zeitlose und elegante Design der 4smarts 2in1 Solid Pro integriert dein Tablet optimal.

Auto-Wake Up: Die Auto Wake Up Funktion aktiviert dein Display von selbst, nachdem du das Front Cover öffnest.

Stifthalter: Der passgenaue Stifteinschub hält deinen Apple Pencil (Gen.1) sicher in Position.

Profi Keyboard: Die deutsche Tastatur (QWERTZ) ist hintergrundbeleuchtet. Tippen ist dank ausbalanciertem Druckpunkt sehr angenehm und effizient - auch bei langen Texten. Eine Reihe mit Shortcut Tasten lässt Dich alle üblichen Shortcuts mit einem Tastendruck ausführen.

Profi Touchpad: Das präzise Trackpad unterstützt Multi-Touch Gesten.

Kabellos: Dank integrierer Batterie für ca 100.Stunden Betriebszeit benötigst du zum Verbinden kein Kabel im aktiven Betrieb, damit bleibt der Anschluss am iPad frei für anderes Zubehör.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad 10.2 9th Gen.(2021)/A2603,A2604iPad 10.2 8th Gen.(2020)/A2270,A2428 A2429,A2430iPad 10.2 7th Gen.(2019)/A2197,A2200,A2198,A2199
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
720 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
USB + Bluetooth
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
800 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Batteriereichweite
100 h
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Trackpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.