Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO TR400400132 Bodenleuchte E27 LED 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO TR400400132 Bodenleuchte E27 LED 60 W
TRIO TR400400132 Bodenleuchte E27 LED 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99695612
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     TR400400132
EAN/GTIN:
     4017807423228
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
820 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
8800 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Variabel
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Stoff, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Oberflächentyp
Matte
Lieferumfang
Lampenschirm enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
1600 mm
Gewicht
6920 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 144,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
420490132
€ 73,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.