Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Stehleuchte
>
Büro Stehleuchte
>
Artikel
LED Stehleuchte FILIGRAN in Schwarz matt mit Sensor Dimmer, 162cm hoch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-420490132
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
420490132
EAN/GTIN:
4017807382525
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED Stehleuchte FILIGRAN in Schwarz matt mit Sensor Dimmer, 162cm hoch
Wenn Sie auf der Suche nach praktischen und stylischen LED Stehleuchten und Leselampen sind, liegen Sie mit dieser Standleuchte aus dem Hause Trio Leuchten genau richtig!
Die Oberfläche der Stehlampe FILIGRAN besteht aus Metall in schwarz matt. Das LED-Modul ist hinter weißem Acrylglas angebracht, und erzeugt so ein einzigartiges Licht-Design und sorgt für eine zauberhafte Lichtstimmung.
Die Gesamthöhe der Leuchte beträgt 162cm, über den Tastdimmer am Leuchtenkopf kann die Helligkeit der LED Leuchte stufenlos reguliert werden. So haben Sie jederzeit eine auf Ihre Wünsche abgestimmte Beleuchtung mit vielen Einsatzmöglichkeiten.
Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer Design Stehlampe für zusätzliches Licht und eine schöne Wohnlichkeit sorgt? Oder benötigen Sie eine Leselampe, die nicht nur ein gezieltes Leselicht liefert, sondern sich gleichzeitig auch optisch harmonisch in Ihren Wohnraum einfügt?
Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach dekorativen Wohnzimmerlampen, Leseleuchten, oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, diese vielseitige Trio Stehleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.
Die Standlampe ist mit einem fest verbauten SMD-LED Modul mit 6 Watt und 560 Lumen in warm weiß ausgestattet.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 162 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 52 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 560 Lumen = 560 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,08 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Standbeleuchtung
>
Standleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Standlampe
,
Standleuchte
,
Stehlampe
,
Stehleuchte
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
led standleuchte dimmbar
,
pfeilerleuchte
,
pollerlampen led
,
led
,
stehleuchten
,
stehlampen
,
schmale
,
große
,
moderne
,
schwarze
,
dimmbare
,
zum
,
lesen
,
leselampen
,
leseleuchten
,
lesecke
,
wohnzimmer
,
büro
,
schlafzimmer
,
jugendzimmer
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8604
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 69,00*
ab € 57,80*
€ 74,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 57,24*
€ 74,56*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 68,37*
€ 87,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ausgefallene LED Stehleuchte mit drei bunten Glasschirmen, Höhe 165cm
meineWunschleuchte
15552LM3S
€ 164,21*
Sonstiges
Dimmbare LED Stehleuchte CELESTE 2-farbig mit Glasschirm, Höhe 160cm
TRIO Leuchten
454910165
€ 133,71*
Sonstiges
Dimmbare LED Stehleuchte CELESTE mit Holzelement & Glasschirm, Höhe 160cm
TRIO Leuchten
454910132
€ 134,28*
Sonstiges
Große LED Stehleuchte mit Blätter Lampenschirm Grün, Höhe 180cm
meineWunschleuchte
R40LM463015
€ 160,19*
Sonstiges
Große Stehleuchte LEAVY mit Blätter Lampenschirm Grün, Höhe 180cm
Reality Leuchten
R40463015
€ 108,00*
Sonstiges
Kleine dimmbare LED Stehleuchte mit Naturholz, Höhe 120cm
meineWunschleuchte
463300LM330
€ 235,53*
Sonstiges
Kleine LED Stehleuchte in Pilzform aus Metall Schwarz, Höhe 130cm
meineWunschleuchte
465000LM132
€ 162,93*
Sonstiges
Kleine Stehleuchte ALFIE in Pilzform aus Metall Hellgrau, Höhe 130cm
TRIO Leuchten
465000176
€ 98,85*
Sonstiges
Kleine Stehleuchte ALFIE in Pilzform aus Metall Schwarz, Höhe 130cm
TRIO Leuchten
465000132
€ 98,53*
Sonstiges
Kleine Stehleuchte KARUNI mit Naturholz, Höhe 120cm
TRIO Leuchten
463300330
€ 135,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.