Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Corus Schienenlichtschranke Weiß E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Corus Schienenlichtschranke Weiß E27
Paulmann Corus Schienenlichtschranke Weiß E27
Paulmann Corus Schienenlichtschranke Weiß E27
Paulmann Corus Schienenlichtschranke Weiß E27
Paulmann Corus Schienenlichtschranke Weiß E27
Paulmann Corus Schienenlichtschranke Weiß E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99552856
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95401
EAN/GTIN:
     4000870954010
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Das URail Pendel Corus in Weiß mit einem Voll-Aluminium-Korpus hat ein zweimeterlanges Stoffkabel, aufgrund seiner Länge eignet es sich auch besonders gut in hohen Räumen. Das kürzbare Pendel besticht durch seine schlichte Eleganz. Zusammen mit den entsprechenden URail Komponenten entsteht ein ganz individuelles Lichtsystem.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
272 mm
Durchmesser
140 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Maximum Watt der Ersatzlampe
50 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.