Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Aldan Hängeleuchte Flexible Halterung LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Aldan Hängeleuchte Flexible Halterung LED Schwarz
Paulmann Aldan Hängeleuchte Flexible Halterung LED Schwarz
Paulmann Aldan Hängeleuchte Flexible Halterung LED Schwarz
Paulmann Aldan Hängeleuchte Flexible Halterung LED Schwarz
Paulmann Aldan Hängeleuchte Flexible Halterung LED Schwarz
Paulmann Aldan Hängeleuchte Flexible Halterung LED Schwarz
Paulmann Aldan Hängeleuchte Flexible Halterung LED Schwarz
Paulmann Aldan Hängeleuchte Flexible Halterung LED Schwarz
Paulmann Aldan Hängeleuchte Flexible Halterung LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99552833
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96813
EAN/GTIN:
     4000870968130
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die neutralweiße URail Pendelleuchte Aldan in Schwarz matt/Schwarz verbindet moderne Technik mit elegantem Design. Aus dem Spot tritt sowohl oben als auch unten Licht aus, was für dekorative Lichtakzente sorgt. Die Pendellänge lässt sich nach Bedarf einstellen. Zusammen mit den entsprechenden URail Komponenten erstellen Sie so Ihr ganz individuelles Lichtsystem bis zu einer Gesamtleistung von max. 1000W.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
85 mm
Höhe (min)
200 mm
Höhe (max)
1500 mm
Durchmesser
98 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Oberflächentyp
Matte
Schutzart
II
Technische Details
Äquivalente Glühlampenleistung
97 W
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtleistung
930 lm
Gesamtleistung
8.5 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.