Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 84018 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 84018 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz
OEHLBACH 84018 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99444852
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     84018
EAN/GTIN:
     4003635840184
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,60*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.